Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS Lock III H
Skutečně jednoduchý princip! Jisticí bod do dřevěných trámů.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Po instalaci lze kotevní systém použít k jištění až 3 osob proti pádu - jako jisticí nebo zádržný systém na ploché střeše.
Bezpečnostní úvaz ABS-Lock III-H je celý vyroben z nerezové oceli a je vhodný pro příčné zatížení. Jisticí bod lze též použít jako mezilehlé jištění pro poutací postroje na dřevěném podkladu.
Jako všechny produkty řady ABS Safety je i systém ABS-Lock III-H odolný vůči povětrnostním vlivům a jsou na něm vyznačeny všechny potřebné údaje.
Pro nosné dřevěné konstrukce
Trám min. 80 mm x 120 mm + bednění min. 18 mm
Jednodušší už to být nemůže: K montáži bodu ABS-Lock III-H stačí pouze vyvrtat otvor. Poté našroubujte dolní závit kotevního bodu přímo do krokve.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!