Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS Lock III R ST, pro zajištění
Univerzální jištění: Kotevní bod s volně otočným šroubem s okem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Systém ABS-Lock III-R má šroub s okem volně otočný o 360° a nabízí tedy optimální volnost pohybu. To platí i pro pracoviště s velmi omezeným prostorem jako větrné turbíny, velké stroje, servisní haly či průmyslové výrobní linky. Kromě předepsaného certifikátu podle normy DIN EN 795 bylo testováno podle normy DIN 50308 pro použití na větrných turbínách.
Bezpečnostní úvaz je dobře viditelný díky žluté barvě (RAL 1003). Nehodláte-li systém ABS-Lock III-R používat na větrných turbínách, můžete vám jej dodat i v jiných barvách. Obraťte se na nás.
Certifikát GL. Volně otočný šroub s okem. Vč. spojovacího materiálu. Při montáži ve stropě není vhodný pro opakované slaňování!
Bezpečnostní úvaz umožňuje zatížení ve všech směrech a slouží k jištění až 3 osob při práci ve výškách (při práci na větrných turbínách podle normy EN 50308 pouze 2 osoby).
Systém ABS-Lock III-R se upevňuje k ocelovému podkladu o tloušťce alespoň 6 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!