Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS Lock Falz IV RB
Bezpečnostní úvaz na plechovou střechu, který lze snadno upnout na zahnutý nebo stojatý šev.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Řešení pro poutací postroj bez průniku střechou ABS-Lock Falz IV je k dispozici i ve verzi pro zahnuté švy. V tomto provedení je jisticí prostředek vhodný např. pro střechy BEMO a podobné. Základem tohoto jednoduchého kotevního bodu jsou speciální svorky – jde o jedinou část, která je místo z nerezové oceli vyrobena z kvalitního hliníku. Svorky dokonale obklopují zahnuté švy krytiny. Po montáži umožňuje jištění až 3 pracovníků najednou.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Montáž na šev bez průniku střechou
- Rozteč švů 300-450 mm / 420-660 mm
- Hliník o tloušťce od 0,7 mm
- Např. BEMO a podobné systémy
- Vč. montážní sady
Montáž kotevního bodu ABS Lock IV vyžaduje 2 švy. Kotevní bod je nabízen ve 2 variantách. Montáž na střechy s roztečí švů 300-450 mm nebo 420-660 mm.
Montážní zařízení je vhodné pro hliníkové střechy o tloušťce plechu 0,7 mm.
Kotevní bod ABS Lock IV lze použít i jako mezidržák, ohybový nosič nebo koncový držák lanového systému. Potřebujete-li mezidržáky s převisem, můžete se spolehnout na kotevní bod ABS Lock IV na zahnutý šev ZW.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!