Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotevní bod ABS Lock, smyčkový
Téměř neviditelný: Bezpečnostní úvaz ABS-Lock Loop pro strmé střechy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Kotevní bod pro šikmé střechy
- LOOP je cenově výhodné řešení pro šikmé střechy (tj. kotevní smyčka) pro montáž na krokev.
Hledáte vizuálně nenápadnou alternativu ke střešním hákům? Jisticí smyčka ABS-Lock z nerezové oceli umožňuje jistit až tři osoby pracující na střeše. Lano z nerezové oceli (Ø 5 mm) se přišroubuje k nosným krokvím a po montáži prakticky není vidět.
Zatížení ve všech směrech, lze jistit až 3 osoby najednou.
- Montáž pomocí 2 šroubů (150 mm)
- Na dřevěné krokve 6 x 12 cm
- Šroubuje se do dřevěných krokví (vč. střech s nadkrokevní izolací)
- Krokve min. 60 x 120 mm
- Minimální závrtná hloubka do krokví: 100 mm
- Pro nosné dřevěné konstrukce
Jisticí smyčka se montuje dvěma šrouby z nerezové oceli, které jsou přibaleny. Laserový nápis odolný vůči povětrnostním vlivům uvádí potřebné údaje o normách apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!