Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotevní bod do kovové krytiny Kotevní bod Lock V, stojatý šev
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montáž v libovolné poloze na krytinu se stojatými švy díky volně otočné pojistce. Kotevní bod ABS Lock V lze použít jako jediný kotevní bod pro 3 osoby při práci na střeše s plechovou krytinou se švy. Drží pevně na jediném švu krytiny a nabízí mimořádný komfort při práci: Očko z nerezové oceli lze volně otáčet o 360°. Kotvicí prostředek je vhodný pro krytinu se stojatými švy od různých výrobců (např. Rheinzink či podobné systémy).
ST = hliník, titan-zinek a ocel
CU = měď, stojatý šev
Kotevní bod chrání pracovníky na okrajích střechy nebo v místech, kde hrozí propadnutí (např. kolem světlíků). Speciální upínací systém garantuje účinné jištění a chrání střešní krytinu: Střechu není nutno otevírat ani do ní vrtat.
Kotevní bod ABS Lock V lze upevnit na krytinu se stojatými švy z ocelového plechu o tloušťce od 0,5 mm. V případě nerezové oceli, mědi a titan-zinku je nutná minimální tloušťka 0,6 mm, v případě hliníkové střechy pak 0,7 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!