Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS Lock X Sandwich Kotevní bod do kovové krytiny
Bezpečnostní úvazy pro sendvičové střechy pro snadnou montáž shora
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kotevní bod ABS-Lock X-SW slouží jako bezpečnostní úvaz pro sendvičové střechy, který lze snadno instalovat shora. Stačí vyvrtat 4 otvory, odstranit šroubovákem či podobným nástrojem část izolace pod střešní vrstvou a zasunout dovnitř kotvy. Sendvičový profil (ocelový plech) musí mít pro montáž kotevního bodu tloušťku alespoň 0,5 mm.
Jednoduchý kotevní bod lze při správné instalaci zatěžovat i v příčném směru. Ke kotevnímu kroužku mohou být jištěny až 3 pracovníci na střeše najednou. Systém ABS-Lock X pro sendvičové profily lze prakticky bez úprav použít jako jednoduchý mezidržák v našich neprůchozích lanových systémech. Chcete kotevní bod používat i s ohybovými prvky a koncovými sloupky? Stačí jej jednoduše doplnit nosnou trubkou Lock X (nutno objednat zvlášť)
- Vzdálenost otvorů 280-333 mm
- Včetně montážního materiálu
- Včetně nosné trubky jako koncového či rohového sloupku v lanových systémech
- Střechy ze sendvičového a trapézového plechu (negativně orientovaného)
- Ocelový plech min. 0,5 mm
Kotevní body ABS-Lock X-SW pro sendvičové panely se montují pomocí 4 pružinových kotev zasunutých shora přímo do sendvičového plechu. V izolační pěně vznikne kolem pružinových kotev otvor. Pro rozteč svarů 280-333 mm. Kotevní body typu ABS-Lock X-T jsou určeny k použití v kratších rozestupech.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!