Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS-Lock X Sandwich
Snadno instalovatelný kotevní bod pro kovové sendvičové střechy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Chrání před pádem ze sendvičových střech
- Snadná instalace shora vyvrtáním čtyř otvorů a vložením gravitačních přepínačů
- Základní deska s různými možnostmi rozestupu otvorů umožňuje vzdálenost 280 mm až 333 mm mezi otvory
- Po správné instalaci je jeden kotevní bod určen pro boční zatížení
- Pro zajištění až tří střešních pracovníků najednou
- Lze použít mezilehlý sloupek v neprůchozích systémech poutacích postrojů
- Vzdálenost otvorů 280-333 mm
- Včetně montážního materiálu
- Lze použít v systémech poutacích postrojů jako koncový nebo rohový sloupek s kotevním sloupkem
Pro sendvičové a skříňové střešní krytiny (negativní) s minimálním sendvičovým profilem (ocel) tloušťky 0,5 mm.
Kotevní body ABS-Lock X-SW pro sendvičové panely se montují pomocí čtyř gravitačních přepínačů zasunutých shora přímo do sendvičového plechu. Izolační pěna je vyhloubená kolem gravitačních přepínačů.
Vhodné pro vzdálenost mezi špičkami 280 až 333 mm. Kotevní body typu ABS-Lock X-T by měly být použity pro kratší vzdálenosti.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!