Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotevní bod ABS Lock X Trapez 21
Upevňovací bod / jisticí prostředek na teplé střechy pro snadnou montáž
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Upevňovací bod z nerezové oceli spočívá na nosníku z temperované litiny (Ø16 mm) a je určen pro trapézový plech v obou orientacích. Systém je testován pod příčným zatížením a je určen speciálně pro teplé střechy. Upevňovací bod je třeba používat v kombinaci s vhodnými osobními ochrannými prostředky proti pádu. Zde máte k dispozici nabídku kvalitních produktů.
- Trapézový plech (obě orientace), ocelový, od 0,63 mm
- Teplé střechy, rozteč otvorů 180 až 250 mm
- Vč. předem sestavených kotev
- Včetně nosné trubky jako koncového či rohového sloupku v systémech poutacích postrojů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!