Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS Lock X Nýtovací
Kotevní bod pro negativně orientovaný sandwichový a trapézový plech
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Jisticí prostředek ABS Lock X-Rivet je představuje mimořádně praktickou variantu instalace do sendvičové střechy: Kotevní bod lze snadno přinýtovat ke krytině shora pomocí 14 vodotěsných slepých nýtů. Výhoda: Není nutno odstraňovat izolační vrstvu pod kovovým povrchem (jako v případě systémů s přepínacími kotvami). Kotevní bod z nerezové oceli je vhodný do sendvičového a trapézového plechu (v negativní orientaci). Jeho dvě různé základní desky vám nabízejí možnost volby pro různé intervaly zvlnění.
Při použití jako jednoduchý kotevní bod slouží systém ABS Lock X-Rivet k jištění 3 osob při práci na střeše. Lze jej však snadno použít i jako mezidržák nebo ohybový či koncový držák v systému ochrany proti pádu. Proto je k dispozici i ve variantě mezidržáku (viz fotografie produktu). Na výběr máte ze 2 různých nosníků o výšce 150 mm nebo 350 mm.
Vč. spojovacího materiálu
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Sendvičový a trapézový plech (studená střecha)
- Ocel od 0,45 mm; hliník od 0,8 mm
- LX-AF-N-250 = rozteč otvorů 180-250 mm/LX-AF-N-333 = 280-333 mm
Jisticí prostředek ABS Lock X-Rivet je představuje mimořádně praktickou variantu instalace do sendvičové střechy: Kotevní bod lze snadno přinýtovat ke krytině shora pomocí 14 vodotěsných slepých nýtů. Výhoda: Není nutno odstraňovat izolační vrstvu pod kovovým povrchem (jako v případě systémů s kotvami).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!