Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Upevňovací bod ABS Lock X, ocel
Kotevní bod pro zajištění skrz ocelové povrchy.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Základní deska (200 x 200 mm) jisticího zařízení ABS-Lock X-ST je zajištěna pomocí nosných ocelových nosníků se 4 šrouby a maticemi z nerezové oceli. Takto namontovaný připojovací bod z nerezové oceli (průměr 16 mm) slouží jako systém zachycovače pádu nebo zádržný systém pro maximálně 3 pracovníky v pracovních prostorách s rizikem pádu.
V srdci kotvícího zařízení je plastová deformovatelná podpěra z nerezové oceli. Podpěra je vyrobena ze speciální oceli a deformuje se, když zavěšená osoba spadne a pákové síly se přemění na zvedací síly, které lze dobře absorbovat montážní plochou. Převod výkonu zajišťuje snížení zátěže.
- Dodržujte montážní specifikace normy abZ (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Včetně upevňovacího materiálu z nerezové oceli
- Včetně nosné trubky jako koncového či rohového sloupku v systémech poutacích postrojů
Upevněte základní desku (200 x 200 mm) tohoto upevňovacího bodu z nerezové oceli (průměr 16 mm) pomocí 4 šroubů z nerezové oceli skrz nosné ocelové povrchy. Jisticí zařízení je schváleno německým institutem pro stavební technologie (DIBt), vždy jsou dodávány požadované šrouby a pojistné matice.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!