Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Upevňovací bod ABS Lock X Through
Kotevní bod pro zajištění skrz ocelové povrchy.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Jisticí zařízení ABS-Lock X-THROUGH z nerezové oceli je pevné jako skála. Pomocí velké základní desky 200 x 200 mm se zajišťuje betonem, dutými stropy, lehkým betonem nebo pórobetonem. Čepová podpěra poskytuje dodatečnou stabilitu. Při použití jako jednoduchý kotevní bod slouží systém k jištění 3 osob při práci. Je také ideální jako podpora pro zakřivené prvky a koncové držáky v systémech poutacích postrojů. Při objednávání uveďte upínací plochu, abyste zajistili, že tento zachycovač pádu také plně splňuje vaše požadavky.
Pro usnadnění montáže shora (např. přes stropy) nabízíme jako volitelné příslušenství pouzdro ABS-Lock X-THROUGH. Šroubuje se na horní závit a umožňuje vytáhnout základní desku nahoru přes vrtací otvor.
Systém ABS-Lock X-THROUGH lze samozřejmě namontovat i nad hlavu jako kotevní systém. Systém je testován v každém směru zatížení. Díky tomu je připojovací bod všestranným prvkem pro plánování systémů zachycení pádu nebo zádržných systémů, které jsou optimálně přizpůsobeny požadavkům vašeho zařízení nebo budovy.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Přes stropy, duté profily a lehký beton
- Včetně upevňovací sady z nerezové oceli
- Volitelně: Montážní pomůcka ABS-Lock X-THROUGH Sleeve
Obzvláště robustní připojovací bod z nerezové oceli se šroubovanou podpěrnou trubkou (průměr 42 mm), základní deskou (200 x 200 mm) a deskou (100 x 100 mm). Toto jisticí zařízení je upevněno přes stropy, fasády, duté profily a lehký beton, zajišťuje 3 osoby a bez problémů nese nosné podpěry systémů poutacích postrojů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!