Kotevní bod z nerezové oceli pro negativně orientovaný trapézový plech, testováno podle normy EN 795 pro 3 osoby najednou. Lze též použít jako pomocný systém (úchyt na konci, v ohybu i v mezipoloze) v lanových systémech podle normy EN 795, třída C.
- Vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 0,45 mm, základní deska 362 x 200 mm
- LX-SW-N-ZW = mezidržák s okem, včetně výškového nástavce 150 mm
- LX-SW-N-ZW-350 = podobné provedení jako LX-SW-N-ZW včetně výškového nástavce 350 mm
- SY-1031-35 = přídavné montážní oko např. pro T-spoje nebo pro případ, že je počátek a konec lana upevněn na křížovém nýtu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!