Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS Lock X H 14+2 Kotevní bod do dřeva
K upevnění bezpečnostního úvazu na dřevěné bednění
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Jednoduchý kotevní bod ABS-Lock X-H-14+2 pro dřevěné bednění o tloušťce od 24 mm slouží jako jištění nebo bezpečnostní úvaz až pro 3 osoby.
Elastický a tvarovatelný upevňovací prvek je určen pro zatížení v příčném směru a montuje se do podlahy.
Jisticí prostředek používá nosný mechanizmus (Ø16 mm), který se v případě pádu ohne a omezí tak pákový efekt. Výsledkem jsou minimální střihové síly působící na podklad, které lze snadno absorbovat.
- Všeobecné stavebně-technické schválení (abZ) / Ü-čísla (nutno dodržovat specifikace montáže abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- AbZ (Z-14.9-688): Dřevo min. 24mm
- DIN EN 795: Dřevo min. 24mm
- Min. šířka krokve 60 mm
- Vč. montážní sady
Jisticí prostředek ABS-Lock X-H-14+2 se instaluje pomocí 16 šroubů z nerezové oceli:
14 krátkých šroubů se montuje pouze do dřevěného bednění. 2 dlouhé šrouby vyžadují použití nosné latě. Se speciální nosnou trubkou ABS-Lock X lze upevňovací bod použít v lanových systémech.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!