Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS Lock X H 4 Kotevní bod do dřeva
Kotevní bod do dřeva pro montáž do podlahy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Upevňovací prostředek ABS-Lock X-H-4 se šroubuje přímo do nosného trámu pomocí 4 přibalených šroubů z nerezové oceli. Nosník upevňovacího bodu má průměr 16 mm, základní deska má rozměry 100 x 100 mm. Bezpečnostní úvaz je určen výhradně pro příčné zatížení a slouží k jištění až 3 osob.
V kombinaci s nosnou trubkou (nutno objednat zvlášť) lze jisticí prostředek ABS-Lock X-H-4 použít jako rohový či koncový prvek v lanovém systému. Přídavná trubka stabilizuje upevňovací bod, aby byl schopen odolat potřebnému předpětí.
V ideálním případě je systém ABS-Lock X-H-4 použit v kombinaci s dalšími jisticími prostředky, čímž vznikne lanový systém přesně podle potřeby.
- DIN EN 795:2012 + DIN CEN/TS 16415:2013 pro nosné dřevěné konstrukce
- Krokve min. 100 x 120mm
- Vč. montážní sady
- Včetně nosné trubky jako koncového či rohového sloupku v systémech poutacích postrojů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!