Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS Lock Zvlnění 100
Zachycovač pádu pro křehké střechy z vlnitého plechu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ABS-Lock Wave je kotevní bod z nerezové oceli s vlnitou hliníkovou základní deskou. Dokonale se hodí do profilů střech z vlnitého plechu (např. značky Eternit) s roztečí vln 177 mm.
Kotvící zařízení ABS-Lock Wave je vyrobeno z hliníku a má nerezové očko, které mohou jako doraz použít až tři osoby. Systém je nejen testován na zatížení při pádu z okraje střechy, ale také proti propadnutí v bezprostřední blízkosti dorazu. Na vláknových cementových střechách, které jsou často velmi křehké, nabízí ABS-Lock Wave tolik potřebnou ochranu.
Vlnu ABS Anti-Lock lze použít jako jeden kotevní bod nebo jako mezilehlou nebo koncovou podpěru v systému lanového postroje.
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Pro speciální zakřivení, např. střechy Eternit a podobné
- Pro nosné dřevěné konstrukce
- Šroubuje se pouze do jedné dřevěné krokve
- Krokve min. 100 x 120 mm
Kotevní zařízení lze instalovat přímo do krokví pomocí pouze dvou šroubů: Stačí minimální tloušťka 100 x 120 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!