Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
ABS-Lock Zvlnění 60
ABS-Lock Zvlnění 60 - 1
ABS-Lock Zvlnění 60 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ABS-Lock Zvlnění 60

ABS-Lock Wave 60: Jeden kotevní bod na vlnité střeše se slabými nosníky.

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Toto speciální kotevní zařízení pro střechy z vlnitého plechu lze namontovat z krokve o šířce už 60 x 120 mm.


ABS-Lock Wave 60 je obzvláště flexibilní, protože dva další otvory vrtané do hliníkových profilů umožňují plynulé nastavení systému pro kratší vzdálenost nosníků. Dva otvory s drážkami na dolním konci kotevního bodu také umožňují optimální zarovnání kotevního zařízení.


Toto kotevní zařízení bylo speciálně navrženo pro typickou formu střech z vlnitého plechu s roztečí vln 177 mm (např. Eternit). ABS-Lock Wave 60 se dodává s odpovídajícími šrouby z nerezové oceli. Laserový nápis odolný proti povětrnostním vlivům obsahuje všechna relevantní data.

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013