Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS Lock II Steel
Spolehlivé upevnění se systémem ABS-Lock II-ST
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montážní pouzdro ABS-Lock II-ST z nerezové oceli se upevňuje pomocí oceli nebo dřeva. Montážní pouzdro je k dispozici v různých délkách a je protějškem odnímatelného kotevního bodu ABS-Lock I. V této kombinaci nabízí systém spolehlivou ochranu proti pádu pouhým stiskem tlačítka: Kotevní kroužek systému ABS-Lock I lze jednoduše zasunout do pouzdra a poté opět vyjmout.
ABS-Lock II-ST se dodává se zástrčkou pro ochranu při omítání. Instalační pouzdro se také dodává s plastovým víčkem.
Lze používat pouze se systémem Lock I
- Všeobecné stavebně-technické schválení (abZ) Z-14.9-688
- Ü-čísla DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013
- Pro ocelové a nosné dřevěné konstrukce
- Trámy min. 60 x 120 mm
- Volitelné provedení: krátká verze (30 mm) se šestihranným nákružkem
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!