Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Natloukací W-NA-M Se stupňovitým závitem M8/M10
Rychlá a snadná montáž: Umístit, přitlouct, hotovo! Ideální pro závěsy se závitovými tyčemi M8 nebo M10 (stupňovitý závit). Pro beton, pozinkovaná ocel s vnitřním závitem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá a snadná montáž
- Vyžaduje méně vrtání díky snížení efektivní hloubky ukotvení na 25 mm
- Snadná instalace: Stačí zatlouci – nevyžaduje krouticí moment
- Není nutný speciální vrták ani ustavovací nástroj
- Instalace zatlačením
- Kompatibilní se závitovými tyčemi M8 i M10 díky stupňové závitu
- Velmi malé možné vzdálenosti a rozteč hran
- Roztažná kotva řízená momentem – při zatížení se roztahuje
- Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu: Evropské technické schválení ETA-11/0339
- Požární odolnost: R30, R60, R90, R120 (podklad: beton C20/25 až C50/60): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-11/0339)
Kotevní hřebík nabízí výhody šroubové kotvy a snadnou montáž; kotevní hřebík stačí zarazit do vyvrtaného otvoru skrz upevňovaný díl.
- Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu: Evropské technické schválení ETA-11/0339
- Požární odolnost: R30, R60, R90, R120 (podklad: beton C20/25 až C50/60): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-11/0339)
Kotvy do nestrukturálního systému založeného na redundantní konstrukci se schválením pro beton s trhlinami a beton bez trhlin
- Např. lehké stropní obložení a zavěšené stropy, trubky, drátěné závěsy atd.
- Pro použití do vyztuženého i nevyztuženého betonu normální hmotnosti o pevnosti v tlaku min. C12/15 a max. C50/60 podle normy EN 206-1:2000-12
Lze používat pouze v suchých místnostech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!