Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lamelový kotouč ze syntetického korundu
Ideální pro broušení ve zúžených úsecích např. při výrobě forem, kontejnerů, armatur a potrubí.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šetrná práce s rychlým úběrem materiálu
Poddajné, měkké brusné lamely
Ideální pro práci ve stísněných místech
Snadno přestavitelné jádro ze syntetické pryskyřice usnadňuje práci ve stísněných místech bez poškození obrobku.
Lamelové kotouče umožňují optimální výkon při doporučené řezné rychlosti 15–20 m/s. Ideální kompromis mezi úběrovým výkonem, kvalitou povrchu a tepelným namáháním obrobku a životností lamelového kotouče. Z bezpečnostních důvodů nesmí být nikdy překročeny maximální přípustné otáčky (min-1). Díky flexibilnímu dříku lze použít elektrickou nebo pneumatickou brusku.
Životnost a odvod tepla:
Malý kontaktní tlak a obvodová rychlost prodlužuje životnost lamelového kotouče a minimalizuje tepelné namáhání obrobku.
Úběr materiálu:
Je-li třeba úběr zvýšit, doporučuje se použít hrubší zrnitost, nikoli zvyšovat přítlak.
Kvalita povrchu:
Vysoká řezná rychlost s nízkým kontaktním tlakem pro hladký povrch. Zvýšení kontaktního tlaku při nízké řezné rychlosti vede k vyšší drsnosti. Čím měkčí obráběný materiál, tím větší drsnost (při stejné zrnitosti).
Bezpečnost lze zaručit pouze při délce upnutí 15 mm a při dodržení maximálních otáček podle specifikací pro danou otevřenou délku dříku. Dodržujte všeobecná bezpečnostní opatření při práci.
- Zvláště vhodné pro obrábění legované i nelegované oceli, kujného železa, konstrukční oceli, nástrojové oceli, měkkých neželezných kovů, plastů a dřeva.
- Přesné výbrusy při výrobě nástrojů a forem, obrábění malých a špatně přístupných ploch při výrobě přístrojů a stavbě nádrží, obrábění armatur z neželezných a lehkých kovů, broušení turbínových lopatek při výrobě a opravách motorů, broušení hran a ploch, orovnávání a vyhlazování, odstraňování otřepů a obrábění svarů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!