Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kotva do dutého stropu W-HD
Kotva do dutého stropu W-HD - 1
Kotva do dutého stropu W-HD - 2
Kotva do dutého stropu W-HD - 3
Kotva do dutého stropu W-HD - 4
Kotva do dutého stropu W-HD - 5
Kotva do dutého stropu W-HD - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kotva do dutého stropu W-HD

Kotva s vnitřním metrickým závitem pro bezpečné upevnění do předpjatých betonových stropů s dutým jádrem. S technickým schválením. Ocel, pozinkovaná

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
  • Možnost použití šroubů nebo závitových tyčí

  • Kotvu lze osadit mimo osu dutiny ve vzdálenosti do 50 mm od předpjatého lanka – maximální flexibilita

  • Rychlá a snadná instalace – není nutné speciální nářadí

  • Okamžité zatížení – bez čekání
Doklad o plnění
  • Národní technické schválení DIBt Z-21.1-1832

  • Požární odolnost (základní materiál: beton C45/55 nebo C50/60): R30, R60, R90, R120: Národní technické schválení DIBt Z-21.1-1832, protokol o zkoušce požární ochrany č. (3526/3426)
Upozornění
  • Při utažení šroubu nebo šestihranné matice je kužel oddělen od expanzní objímky. – Důležité: Jsou nutné alespoň tři otočení šroubu/matice. Působením utahovacího momentu je kužel zasunut do expanzní objímky, kterou roztáhne

  • Ukotvení je povoleno jen u předpjatých betonových stropů s dutým jádrem s tloušťkou dutiny, která nepřesahuje 4,2násobek tloušťky mřížky (bH <= 4,2 × bSt)
Účel použití
  • Národní technické schválení DIBt Z-21.1-1832

  • Požární odolnost (základní materiál: beton C45/55 nebo C50/60): R30, R60, R90, R120: Národní technické schválení DIBt Z-21.1-1832, protokol o zkoušce požární ochrany č. (3526/3426)