Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotva do pórobetonu W-PA
Vysokozátěžová kotva s vnějším závitem (typ A) pro individuální upevnění do pórobetonu. S technickým schválením. Ocel, pozinkovaná
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vysoké přípustné zatížení pro maximální zabezpečení
- Rychlé vkládání kotvy – minimální náklady na instalaci
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Při ukotvení tvarovým stykem převážně nepůsobí rozpínací tlak a lze jej dosáhnout bez nákladných a komplikovaných zařezávacích nástrojů.
Umožňuje montáž s nástroji i bez
Umožňuje také mechanické použití se speciálním nástrojem pro SDS montáž – používá pouze rázový účinek vrtacího kladiva (min. 3 kg).
- Obecné technické schválení Z-21.1-1983 pro: tahovou zónu (pórobeton s trhlinami) a tlakovou zónu (pórobeton bez trhlin); lehké stropní obklady a zavěšené stropy podle normy DIN 18168-1:1981-10 ve vyztužených střešních a stropních panelech a pro ukotvení srovnatelných struktur (viz technické schválení pro maximální zátěž)
- Požární odolnost: F90, F120 (M6–M12)
Kotvy lze uchytit pouze do zděných stěn bez omítky a povrchové úpravy
- Obecné technické schválení Z-21.1-1983 pro: tahovou zónu (pórobeton s trhlinami) a tlakovou zónu (pórobeton bez trhlin); lehké stropní obklady a zavěšené stropy podle normy DIN 18168-1:1981-10 ve vyztužených střešních a stropních panelech a pro ukotvení srovnatelných struktur (viz technické schválení pro maximální zátěž)
- Požární odolnost: F90, F120 (M6–M12)
- Vysokozátěžová kotva pro nevyztužený pórobeton pevnostních tříd PB2, PB4 a PB6 a vyztužený pórobeton pevnostních tříd P 3.3 a P 4.4
- Vhodná pro upevnění kovových konstrukcí, kovových profilů, zavěšených stropů, vodovodních trubek, ventilačních vedení, základových desek, držáků, zábradlí, mřížek, strojů, dřevěných konstrukcí, nosníků, vaznic, podpěr atd. (viz Kotvicí technologie pro průmysl)
- Pro ukotvení s převážně statickým zatížením
- Použití u součástí v suchých uzavřených prostorech
- Nevhodná pro vlhké místnosti s prostředím obsahujícím chlór (veřejné plavecké bazény atd.)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!