Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Kotva do pórobetonu W-PA

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kotva do pórobetonu W-PA

Vysokozátěžová kotva s vnějším závitem (typ A) pro individuální upevnění do pórobetonu. S technickým schválením. Ocel, pozinkovaná

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
  • Vysoké přípustné zatížení pro maximální zabezpečení

  • Rychlé vkládání kotvy – minimální náklady na instalaci

  • Okamžité zatížení – bez čekání

  • Při ukotvení tvarovým stykem převážně nepůsobí rozpínací tlak a lze jej dosáhnout bez nákladných a komplikovaných zařezávacích nástrojů.


Umožňuje montáž s nástroji i bez


Umožňuje také mechanické použití se speciálním nástrojem pro SDS montáž – používá pouze rázový účinek vrtacího kladiva (min. 3 kg).

Doklad o plnění
  • Obecné technické schválení Z-21.1-1983 pro: tahovou zónu (pórobeton s trhlinami) a tlakovou zónu (pórobeton bez trhlin); lehké stropní obklady a zavěšené stropy podle normy DIN 18168-1:1981-10 ve vyztužených střešních a stropních panelech a pro ukotvení srovnatelných struktur (viz technické schválení pro maximální zátěž)

  • Požární odolnost: F90, F120 (M6–M12)
Upozornění

Kotvy lze uchytit pouze do zděných stěn bez omítky a povrchové úpravy

  • Obecné technické schválení Z-21.1-1983 pro: tahovou zónu (pórobeton s trhlinami) a tlakovou zónu (pórobeton bez trhlin); lehké stropní obklady a zavěšené stropy podle normy DIN 18168-1:1981-10 ve vyztužených střešních a stropních panelech a pro ukotvení srovnatelných struktur (viz technické schválení pro maximální zátěž)

  • Požární odolnost: F90, F120 (M6–M12)