Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotva pro lešení Pro lehkou kovovou konstrukci GA
Pro bezpečnou a snadnou montáž lešení do ocelových a dřevěných podpůrných konstrukcí
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Lze použít univerzálně s fasádními konstrukčními šrouby do průměru 6,5 mm
- Umožňuje použití také v kombinaci se samořeznými šrouby (např. šrouby Zebra piasta)
- Charakteristické hodnoty zatížení použitého šroubu lze nalézt v příslušném schválení
- Vyžaduje méně úložného prostoru, jelikož uživatel může vyřešit všechny běžné problémy s kotvením pouze s pomocí dalších dvou dílů
- Velmi snadná montáž a demontáž
- Umožňuje opakované použití, jelikož při použití kotvy GA pro lešení není nutné vyřezávat závit do podpůrné konstrukce
Instalace
- Nejprve vyberte optimální utahovací šrouby pro danou aplikaci a podstrukturu.
Mějte na paměti výšku kotvy pro lešení GA, v tomto případě např. 17 mm.
- Zatlačte těsnicí podložku fasádního šroubu zpět o cca 20-25 mm.
- Namontujte šroub jako obvykle, ale utáhněte jej pouze tak, aby se těsnicí podložka dotýkala.
- Nyní zatlačte kotvu lešení mezi hlavu šroubu a těsnicí podložkou a utáhněte šroub, dokud nebude s kotvou v kontaktu. Zabraňte přetažení šroubu, aby nedošlo k poškození těsnicí podložky. Doporučený utahovací moment 3–5 Nm.
- Poté, až našroubujete matici s okem na kotvu pro lešení GA, můžete lešení zavěsit do matice s okem.
Demontáž
- Odšroubujte matici s okem z kotvy pro lešení GA. Pokud matici s okem bude obtížné odšroubovat, můžete kotvu lešení přidržet klíčem AF 17 za šestihrannou hlavu, dokud se matice s okem neuvolní.
- Nyní mírně odšroubujte utahovací šroub a vyjměte kotvu pro lešení GA.
- V tomto momentě můžete šroub znovu utáhnout nebo zcela odšroubovat dle potřeby.
- Kotvu lešení můžete samozřejmě ponechat nainstalovanou, pokud ji budete chtít později znovu použít.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!