Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pevná kotva s vnitřním závitem W-FAZ-IG/A4 – předem umístěná instalace
Šroubová kotva s vnitřním závitem pro velké zatížení do betonu s trhlinami i bez trhlin, ideální pro zachování čistoty povrchu upevňovaného dílu. Nerezová ocel A4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vysoká nosnost, malá vzdálenost mezi středy a od okrajů
- Možnost okamžitého zatížení – bez čekání
- Roztažná kotva řízená krouticím momentem z nerezové oceli A4
- Bezpečné rozepření v betonu s trhlinami díky kuželu pevné kotvy s patentovaným plastovým povlakem
- Zápustné šrouby zajišťují elegantní vzhled viditelných kotev a kombinovaný s vysokou nosností (např. zábradlí)
- Vhodná také pro dočasné ukotvení (montáž závlačkou, např. flexibilní sedačky na stadionech – v rovině s povrchem pro prevenci rizika zranění)
- Schválení ETA-99/0011 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4201-2:1977-09 (jednotná teplotně-časová křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)
- Pevnou kotvu W-FAZ-IG je nutné vkládat pomocí vhodného usazovacího nástroje (kotevního systému).
- Šrouby se šestihrannou hlavou, šrouby se zápustnou hlavou, podložky, zápustné podložky a matice mají speciální povrch a jejich použití je povoleno pouze v kotevních systémech splňujících normu ETA-99/0011. Z tohoto důvodu je prosím objednávejte samostatně.
- Závitové tyče lze používat pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky schválení ETA-99/0011 (kvalita materiálu, rozměry, mechanické vlastnosti).
- Krouticí moment potřebný pro upevnění lze zajistit pomocí momentových klíčů Würth a vhodných nástavců (otevřené nástrčkové klíče).
- Na vyžádání je k dispozici verze z vysoce korozivzdorné oceli (HCR) pro použití v prostředích s velmi vysokým rizikem koroze (např. vnitřní plavecké bazény, silniční tunely, nedostatečně větraná parkoviště nebo díly ponořené v mořské vodě či pod vlivem přímořského ovzduší).
- Schválení ETA-99/0011 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4201-2:1977-09 (jednotná teplotně-časová křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)
Individuální upevnění se schválením
Standardní beton pevnostní třídy C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin)
Např. kovové konstrukce, kovové profily, konzole, základové desky, podpěry, kabelová vedení, potrubní vedení, zábradlí, dřevěné konstrukce, střešní nosníky atd.
Individuální upevnění bez schválení
Pro použití v betonu < C20/25 C20/25 a tlakově odolném přírodním kameni
Umožňuje použití v suchých interiérech a ve venkovních prostorech (včetně průmyslového prostředí a přímořských oblastí) nebo ve vlhkých místnostech, pokud se nevyskytují obzvláště agresivní podmínky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!