Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Montážní sada vnitřních posuvných dveří SCHIMOS 40-H Pro montáž dřevěných dveří na strop a stěnu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nosnost: 40 kg
- Tloušťka dveří: 26-40 mm
- Šířka dveří min. 450 mm
- Výška dveří: max. 3000 mm
- Nastavení výšky ±5 mm na vozíku
- K dispozici s tlumením na jedné nebo obou stranách
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!