- Pro použití se 2 nebo 3 dveřmi
- Nosnost 55 kg pro dveře široké méně než 1270 mm
- Nosnost 85 kg pro dveře široké více než 1270 mm (možnost pouze 2 dveří)
- Minimální tloušťka dveří 19 mm, maximum 45 mm
- Velikost základny/krytky 60 mm
- Minimální šířka 770 mm, maximum 1500 mm (2 dveře)
- Minimální šířka 950 mm, maximum 1200 mm (3 dveře)
- Výškové nastavení ± 3 mm
- Boční nastavení ± 3 mm
- Automatické měkké zavírání
- Vozík ze slitiny hliníku
- Kolečka na kuličkových ložiscích, potažená plastem
- Žádné obrábění na dveřích
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!