Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Materiál: Nerezová ocel (AISI 304, 1.4301)
Základní rozeta vyrobená z POM s dvoustranným pružinovým upevněním
Rychlá montáž, jelikož dveřní klika není předmontována na základní rozetě
Univerzální připevnění
Pro dveře tloušťky 38 až 42 mm
Rozsah dodávky
- Pokyny k montáži
- Čtverec/vřeteno kliky 8 x 120 mm, pozinkované
- Šestihranný klíč, SW 3
- Závitový kolík, DIN 914 M6 x 6 mm s pojištěním šroubů
- Speciální šrouby do dřevotřískových desek bez hrotu 4 x 50 mm, pozinkované
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Pro dveře tloušťky 38 až 42 mm
Vhodná pro všechny běžné interiérové dveře
Do soukromých obývaných místností, např. interiérové, koupelnové a bytové vchodové dveře
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!