Materiál: Nerezová ocel (1.4301)
Dveřní klika je připevněna na plastové rozetě s vratnou pružinou, může být použita napravo i nalevo
Zajišťuje po použití návrat kliky do horizontální polohy
Bezúdržbová, samomazací, plastové vedení rukojeti
Koncové připevnění s podpůrnými excentry
Nejlepší možné připevnění rozety
Verze pro koupelnu/záchod s červeno-bílým ukazatelem
Signalizuje, zda je koupelna/záchod volný nebo obsazený
Rozsah dodávky:
- 2 kliky pevně připevněné na základní rozetě včetně krycí rozety
- 2 základní rozety včetně krycí rozety
- 4 šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou DIN 965 M5 x 30 mm, pozinkované
- 4 speciální objímkové matice M5, pozinkované
- 2 stavěcí šrouby DIN 914 M6 x 8 A2
- 1 čtverec/vřeteno kliky 8 mm, pozinkovaný
- 1 šestihranný klíč, 3 mm
- 1x pokyny k montáži
Kování splňuje normu DIN EN 1906, třída 3
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Pro dveře o tloušťce 38 až 42 mm
Vhodná pro všechny běžné interiérové dveře
Vhodná do soukromých obývaných místností i veřejných míst, např. interiérové, koupelnové a bytové vchodové dveře a kancelářské dveře
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!