Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Dveřní klika A 302 Click
Dveřní klika A 302 Click - 1
Dveřní klika A 302 Click - 2
Dveřní klika A 302 Click - 3
Dveřní klika A 302 Click - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Dveřní klika A 302 Click

Rychlejší montáž díky předmontovanému čtyřhrannému čepu pro tloušťku dveří 40 mm

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
  • Klika dveří, otočná montáž, namontováno s vratnou pružinou na jedné straně plastové rozety základny pro zajištění vrácení rukojeti dveří do vodorovné polohy po aktivaci

  • Jednostranná předem namontovaná dveřní klika, límec, upevňovací šrouby a čtyřhranný kolík pro úsporu času při montáži

  • Základní rozeta se snadno instaluje, protože klika dveří je zasunuta do drážky až po instalaci dvou rozet, čímž je zajištěno pevné spojení

  • Dveřní kliky jsou po instalaci pevně spojeny se základní rozetou.

  • Průběžná montáž pomocí metrických šroubů a předmontovaný podpůrný excentr zajišťuje nejlepší možnou přilnavost rozety
Doklad o plnění

Klasifikační klíč: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A


Kategorie použití: 3


Kapacita nepřetržitého provozu: 7


Váha dveří: -


Žáruvzdornost: 0


Bezpečnost: 1


Odolnost proti korozi a teplota: 4


Ochrana proti vloupání: 0


Typ verze: A

Upozornění

Předem nasazený ■ 8mm čtyřhranný; čep lze v případě potřeby uvolnit a posunout.

Klasifikační klíč: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A


Kategorie použití: 3


Kapacita nepřetržitého provozu: 7


Váha dveří: -


Žáruvzdornost: 0


Bezpečnost: 1


Odolnost proti korozi a teplota: 4


Ochrana proti vloupání: 0


Typ verze: A

Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.