Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Klika dveří A 322 Click
Rychlejší montáž díky předmontovanému čtyřhrannému čepu pro tloušťku dveří 40 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Klika dveří, otočná montáž, namontováno s vratnou pružinou na jedné straně plastové rozety základny pro zajištění vrácení rukojeti dveří do vodorovné polohy po aktivaci
- Jednostranná předem namontovaná dveřní klika, krycí rozeta, upevňovací šrouby a čtyřhranný kolík pro úsporu času při montáži
- Základní rozeta se snadno instaluje, protože klika dveří je zasunuta do drážky až po instalaci dvou rozet, čímž je zajištěno pevné spojení
- Dveřní kliky jsou po instalaci pevně spojeny se základní rozetou
- Průběžná montáž pomocí metrických šroubů a předmontovaný podpůrný excentr zajišťuje nejlepší možnou přilnavost rozety
Klasifikační klíč: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Kategorie použití: 3
Kapacita nepřetržitého provozu: 7
Váha dveří: -
Žáruvzdornost: 0
Bezpečnost: 1
Odolnost proti korozi a teplota: 4
Ochrana proti vloupání: 0
Typ verze: A
Předem nasazený ■ 8mm čtyřhranný; čep lze v případě potřeby uvolnit a posunout.
Klasifikační klíč: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Kategorie použití: 3
Kapacita nepřetržitého provozu: 7
Váha dveří: -
Žáruvzdornost: 0
Bezpečnost: 1
Odolnost proti korozi a teplota: 4
Ochrana proti vloupání: 0
Typ verze: A
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Do soukromých obývaných místností, budov např. interiérové, kancelářské, záchodové / koupelnové a bytové vchodové dveře.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!