Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Výklopné kování Kinvaro L-80 S integrovaným nastavitelným tlumením
Výklopné kování Kinvaro L-80 S integrovaným nastavitelným tlumením - 1
Výklopné kování Kinvaro L-80 S integrovaným nastavitelným tlumením - 2
Výklopné kování Kinvaro L-80 S integrovaným nastavitelným tlumením - 3
Výklopné kování Kinvaro L-80 S integrovaným nastavitelným tlumením - 4
Výklopné kování Kinvaro L-80 S integrovaným nastavitelným tlumením - 5
Výklopné kování Kinvaro L-80 S integrovaným nastavitelným tlumením - 6
Výklopné kování Kinvaro L-80 S integrovaným nastavitelným tlumením - 7
Výklopné kování Kinvaro L-80 S integrovaným nastavitelným tlumením - 8
Výklopné kování Kinvaro L-80 S integrovaným nastavitelným tlumením - 9

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Výklopné kování Kinvaro L-80 S integrovaným nastavitelným tlumením

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
  • Zvláště lehký pohyb

  • Dvířka zůstanou bezpečně v jakékoli poloze

  • Široké spektrum použití pro různé materiály a hmotnost dvířek: např. dřevo, sklo, MDF se širokými hliníkovými nebo dřevěnými rámy

  • Jednoduchá instalace

  • Vysoká stabilita


Rozsah dvířek:


  • Šířka: 450-1 200 mm

  • Výška: 350-600 mm
Upozornění

Výpočet hmotnosti výklopných dvířek


Šířka výklopných dvířek x výška výklopných dvířek x tloušťka výklopných dvířek x měrná hmotnost1 + hmotnost rukojeti2 = hmotnost výklopných dvířek


1 Měrné hmotnosti:: Materiál MDF 0,85 kg/dm3, dřevotříska 0,65 kg/dm3, smrk/borovice 0,45 kg/dm3


2 Tyčové rukojeti musí mít hmotnost 0,1 kg na 100 mm šířky rukojeti. Doporučujeme provést zkušební montáž.

Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.