Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kování výklopných dvířek Kinvaro T 65 S integrovaným nastavitelným tlumením
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Na horní ploše není nutné používat nábytkové závěsy
- Bezpečně drží výklopná dvířka otevřená v libovolné poloze od 45°
- Další jednotky lze namontovat nahoru
- Bezúdržbový
Přední strana
- Jednoduchá instalace
- Nastavení výšky: +/- 3 mm
Pružinový otevírací mechanizmus
- Obzvláště pohodlné a snadné otevírání a zavírání výklopných dvířek
- Bez velké námahy
Hmotnost výklopných dvířek je vždy uváděna i s madlem
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Rozsáhlé možnosti použití výklopných dvířek šíře 300‒1200 mm a výšky výklopných dvířek 250‒600 mm. Pružinový mechanizmus vhodný pro širokou škálu použití od malých dvířek z lehkého přírodního dřeva až po těžší modely. Pro různé materiály a hmotnost výklopných dvířek (např. dřevo, MDF, sklo) se širokými hliníkovými nebo dřevěnými rámy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!