Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kovová rámová hmoždinka W-MRE

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kovová rámová hmoždinka W-MRE

Pro montáž oken do děrovaného zdiva a lehkých konstrukcí. Jednoduché rozepření, přístupový otvor, unašeč PZ3, pozinkovaná ocel

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
Pro montáž oken do děrovaného zdiva a lehkých konstrukcí. Jednoduché rozepření, přístupový otvor, unašeč PZ3, pozinkovaná ocel

  • Univerzální kovová rámová hmoždinka pro nízké zatížení

  • Skvěle plní účel prakticky ve všech běžných stavebních materiálech

  • Rychlá a ekonomická montáž prostrčením

  • Tvar velké rozpínací zóny se tvarově přizpůsobí kotvicí základně a zajistí účinné upevnění ve zdivu z děrovaných cihel nebo lehkých stavebních materiálech

  • Distanční montáž bez vlivu pnutí

  • Možnost skryté montáže díky krytce

  • Šroub M6 s trumpetovou předvrtanou hlavou o 3 pro krytku umožňující větší tolerance (unašeč PZ3)

  • Zmenšení zakulacené tělo hmoždinky pro snadnější montáž do dutých profilů

  • Pojistný excentr pro duté profily a jako zařízení zabraňující otáčení

  • Pouzdro: Galvanizovaný ocelový plech

  • Šroub: Galvanizovaná ocel, modře pasivovaná
Doklad o plnění

Zkouška upevňovacího prvku: Vyhodnocení výsledků zkoušek pro praktické použití při montáži oken od ift Rosenheim Institute, zkušební zpráva č. 328477/2 z 22. ledna 1986


Požární odolnost, přímé vystavení plamenům

Upozornění

Pokyny k montáži / Asociace pro kontrolu kvality RAL:


Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce. Proto je třeba celkové zatížení vypočítat např. ze zatížení okna, zatížení větrem a provozního zatížení (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken. Pro tuto oblast použití doporučujeme hmoždinky 51, 52, 53 a 55.



Prosklené stěny podle normy DIN 18056:


Tato norma se vztahovala na prosklené stěny s plochou nejméně 9 m² a minimální délkou strany 200 cm, které jsou složené z nosné konstrukce (rám, zárubně, příčné výztuhy) s výplní (např. zasklení). Tato norma se nevztahuje na stěny vyrobené ze skleněných bloků. Doporučujeme hmoždinky s technickým schválením pro toto použití.

Zkouška upevňovacího prvku: Vyhodnocení výsledků zkoušek pro praktické použití při montáži oken od ift Rosenheim Institute, zkušební zpráva č. 328477/2 z 22. ledna 1986


Požární odolnost, přímé vystavení plamenům