Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kovová rámová hmoždinka WUL8

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kovová rámová hmoždinka WUL8

Pro montáž oken do všech plných materiálů; malý průměr hlavy pro profily s úzkou spodní drážkou. Šroub s plochou hlavou, TX20

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
Pro montáž oken do všech plných materiálů; malý průměr hlavy pro profily s úzkou spodní drážkou. Šroub s plochou hlavou, TX20

  • Hlava s malým průměrem je ideální pro profily s úzkým spodním žlabem

  • Rychlá a ekonomická montáž prostrčením

  • Distanční montáž bez vlivu pnutí

  • Vhodná pro strojové vkládání za pomoci unašeče TX20

  • Uchycený kužel z litého zinku

  • Pojistný excentr pro duté profily a jako zařízení zabraňující otáčení

  • Malý průměr vrtání, rychlé vrtání v betonu

  • Kovová rámová hmoždinka pro nízkou zátěž

  • Dobře plní účel v betonu, zdivu z plných cihel a površích z přírodního kamene

  • Pouzdro: Ocelový plech, povrchová úprava Al/Zn

  • Šroub: Ocel, bílé pozinkování

  • Kužel: Zinkový tlakový odlitek
Upozornění

Pokyny k montáži / Asociace pro kontrolu kvality RAL:


Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce. Proto je třeba celkové zatížení vypočítat např. ze zatížení okna, zatížení větrem a provozního zatížení (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken. Pro tuto oblast použití doporučujeme hmoždinky 51, 52, 53 a 55.



Prosklené stěny podle normy DIN 18056:


Tato norma se vztahovala na prosklené stěny s plochou nejméně 9 m2 a minimální délkou strany 200 cm, které jsou složené z nosné konstrukce (rám, zárubně, příčné výztuhy) s výplní (např. zasklení). Tato norma se nevztahuje na stěny vyrobené ze skleněných bloků. Doporučujeme hmoždinky s technickým schválením pro toto použití.