Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vrtací šroub pias® s křidélky, zápustná frézovaná hlava s drážkou AW
Samořezný šroub pro až 50 % úsporu času při upevňování dřeva ke kovovým podpůrným konstrukcím.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Žlutá galvanizovaná ocel
Se samořezným závitem
Zápustná frézovaná hlava pro použití s tvrdým a měkkým dřevem
Systém AW
- Lepší přenos krouticího momentu
- Delší životnost
- Optimální středění
- Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší
- Největší možná styčná plocha bitu s drážkou šroubu
- Rovnoměrná distribuce síly zabraňuje poškození vrstvy chránící povrch a tím zajišťuje lepší odolnost vůči korozi
Doporučení ohledně maximální tloušťky dřeva lH bylo vypočítáno ve vztahu k maximální tloušťce upevnění lU podpůrné konstrukce.
Možnost použití šroubů pias® s křidélky je nutné před každou aplikací otestovat. Montáž vždy provádějte pomocí vybavení s hloubkovým dorazem a zubovou spojkou
Pro průměry 3,9/4,2/4,8 mm
Obecné stavebně technické schválení Z-14.4-634
Pro použití se dřevem, deskami ze sádrových materiálů a deskami ze stavebních minerálů spojovaných cementem, montovaných do tenkostěnných ocelových profilů.
Vrtací šrouby lze používat pouze na místech, kde se neočekává vlhkost. U spojovacího materiálu se stavebně technickým schválením musí být vždy dodržovány podmínky schválení a především pak Část 2 „Zvláštní předpisy“.
- Nadměrnému působení síly na šroub zabraňují křidélka, která vyvrtávají dřevo
- Do podpůrné konstrukce je vyvrtána dutina. Křidélka se při kontaktu s kovem odlomí
- Při prvních několika otáčkách šroubu dochází k vyřezání závitu, do kterého se následně zbytek šroubu zašroubuje
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!