Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Krycí páska krepová
Obecné maskovací práce v oblasti automobilového průmyslu a lakýrnictví, pro hladké a lakované povrchy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro sušení v peci
- Nátěr vyžadující sušení v peci nepředstavuje problém, protože páska je tepelně odolná až do +80 °C.
Vynikající přilnavost
- Velmi dobrá přilnavost ke všem hladkým a lakovaným povrchům, takže je ideální pro stavebnictví a automobilový průmysl
- Odstranění zbytků ihned po natírání pro efektivní práci a nejlepší výsledky
Odolná vůči vlhkosti a rozpouštědlům
- Ideální pro lakování všemi běžnými systémy barev a laků
- Vhodné také pro mokré broušení díky odolnosti vůči vlhku
- Aby bylo možno zaručit odstranění beze zbytků, je nutné pásku odstranit ihned po zaschnutí barvy nebo laku
- Není určeno pro použití ve venkovních aplikacích, protože páska není odolná proti UV záření
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
- Pro aplikace v interiéru
- Pro veškerá univerzální maskování v oblasti automobilového průmyslu a lakýrnictví, např. pro použití na lakované kovy, sklo, chromované díly a pryž
- Pro zajištění maskovacího papíru při lakování
Povrchy, na které je lepicí páska aplikována, musí být suché a bez prachu, oleje, rozpouštědel nebo jiných chemikálií.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!