Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kuchyňská potravinová skříň s plným výsuvem VS TAL Larder Spin
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výškově nastavitelná sestava výsuvného rámu, příchytek
- Flexibilita ve výšce skříně
- Upevnění bez nástrojů, jednoduchým připnutím
Trojrozměrné seřízení přední části
Výrobní tolerance lze snadno kompenzovat
Výsuvnou část lze po úplném otevření otočit na pravou nebo na levou stranu
Uživatel si snadno může vybrat nejvhodnější oblast pro přístup z místa, kde se nachází
Stabilizovaná přední část díky předním pásům
Samočinné zavírání ze vzdálenosti 40 mm, s integrovaným vzduchovým tlumením
- Jemné zavření vodítka
- Jakmile je skříň zavřena, zůstane v této poloze zajištěna – žádné nechtěné otevírání
Variabilní výšky rámu, od 1290 do 1540 mm a od 1790 do 2240 mm
Rám a přední upevnění v jednotné ploše s velmi kvalitním dvojvrstvým práškovým lakem
Koše z ocelového drátu o průměru 7 mm, s lesklým chromováním
- Možnost nastavení košů o 64 mm
- Pevné uchycení díky příchytkám pro upevnění košů brání nechtěnému uvolnění
- Koše lze snadno seřídit
Dodací lhůta: cca pět pracovních dnů po přijetí objednávky. V dodávce jsou obsaženy tři balení
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!