Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kuželový vrták do plechu HSS AlTiN SMART STEP
Kuželový vrták do plechu HSS AlTiN SMART STEP - 1
Kuželový vrták do plechu HSS AlTiN SMART STEP - 2
Kuželový vrták do plechu HSS AlTiN SMART STEP - 3

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kuželový vrták do plechu HSS AlTiN SMART STEP

Vysoce výkonný kuželový vrták do plechu s jedinečnou technologií SMART STEP, spirálovou drážkou a povlakem AlTiN pro extrémně rychlé, pohodlné, přesné a dlouhodobé použití ve všech běžných materiálech o tloušťce materiálu až 4 mm.

Přečíst popis položky

Dostupné v 7 designech
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
Technologie SMART STEP


  • Až 3x rychlejší bodové vrtání ve srovnání s konvenčními kuželovými vrtáky do plechu

  • Až o 50 % delší životnost ve srovnání s konvenčními kuželovými vrtáky do plechu

  • Vrtání s mnohem menší silou ve srovnání s konvenčními spirálovými vrtáky do plechu

  • Eliminuje předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu

  • Pohodlné plynulé vrtání nebo zvětšování existujících otvorů

  • Vrtání bez otřepů a bez deformace plechu

  • Přesné kruhové otvory


Hluboká spirálová drážka


Vynikající odvod třísek



Laserem vytvořená stupnice v drážce


Snadné odečítání průměru otvoru během vrtání



Vícevrstvý povlak AlTiN pro ochranu proti opotřebení


  • Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotě až do 1 150 °C

  • Povlak s velmi vysokou tvrdostí 3 200 HV

  • Vícevrstvá struktura pro optimální odvod třísek a lepší řezné vlastnosti (zabraňuje spékání materiálu)


Dřík se 3 ploškami


  • Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Chrání sklíčidlo před poškozením

  • K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla


Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný



K dispozici výhradně od společnosti Würth