Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Záhlubník EU+ HSCo 90° DIN 335 C
Tento univerzální záhlubník s mimořádně nerovnoměrnou roztečí (EU) a přídavným reliéfním broušením pro dokonalé zahloubení je k dostání exkluzivně od společnosti Würth.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Extrémně nerovnoměrný sklon
- Maximální kvalita povrchu: přesné kulaté záhlubníky bez házení
- Maximální hladkost ve všech materiálech
- Umožňuje použití vyšších řezných hodnot
Exkluzivní, extra radiální podsoustružení
- Až 3x rychlejší než běžné záhlubníky
- Až 2x větší zahloubení než u běžných záhlubníků
- Podstatně menší úsilí při použití spolu s ručními vrtačkami
- Možnost hlubšího zahloubení
Pro univerzální použití
Díky speciální geometrii hrotu a řeznému materiálu HSCo nabízí nejlepší výkon při strojním obrábění téměř všech materiálů a prakticky ve všech aplikacích
Trojhranný dřík
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!