Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada kuželových záhlubníků 6 kusů. TiN 90° DIN 335 C
Obsahuje průměry 6,3–20,5 mm. Výrazně vyšší výkon při zpracování běžných ocelí a litiny ve srovnání s modrým kroužkem. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.





Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Až o 30 % vyšší řezné rychlosti a dvakrát až čtyřikrát vyšší provozní životnost než u modrého kroužku
Povlak TiN
Zahlubování a odstraňování otřepů bez chvění
Přesný kuželový záhlubník se 3 řeznými hranami, přesně broušený
Optimalizovaná geometrie spirálové drážky
Mimořádně snadná tvorba třísek a jejich odvod
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!