Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Vteřinové lepidlo, Klebfix Easy Pen
For easy and effortless work. Very easy to use one-handed
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Provedení Easy Pen
- Ergonomicky padne do ruky
- Stabilní a pevné provedení
- Páčka pro snadnou práci bez námahy bez přílišného tlaku
Praktický speciální uzávěr
- Ovládání jednou rukou
- Přesné dávkování
- Zabraňuje zalepení hrotu
Lepí během několika sekund
- Plechovku ihned dále zpracovávat
- Rychlé opravy
- Umožňuje vytvářet jednoduché konstrukce bez dalšího zpevnění
Bez obsahu rozpouštědel a silikonu
Registrace NSF, třída P1, reg. č. 151994
Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou
- Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle.
- Jsou-li povrchy příliš suché nebo kyselé, může to zpomalovat nebo zabránit zaschnutí lepidla, zatímco větší množství vlhkosti nebo zásaditost povrchů má naopak urychlující účinek.
- díky tlaku par tekutého lepidla může při pomalém vytvrzování přebytků lepidla kolem lepeného bodu vzniknout bílá vrstva. Jedná se o tuhnoucí výpary lepidla. Lze je odstranit např. isopropylalkoholem nebo acetonem. Nezapomeňte ovšem zkontrolovat, že jsou lepené povrchy odolné též vůči těmto rozpouštědlům. Tomuto jevu lze zabránit nebo jej omezit šetrným používáním lepidla a dostatečným přísunem vzdušné vlhkosti a větrání na pracovišti.
Registrace NSF, třída P1, reg. č. 151994
Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje v technických specifikacích!
Sekundové lepidlo pro lepení kovů, plastů a pryžových dílů mezi sebou i k dalším materiálům.
Podklady musí být čisté, suché a bez mastnoty. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu. Naneste lepidlo v tenké rovnoměrné vrstvě pouze na jednu lepenou plochu. Spojte lepené plochy pod dostatečným tlakem, abyste dosáhli dokonalého dosednutí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!