Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Vteřinové lepidlo Klebfix
Vteřinové lepidlo Klebfix - 1
Vteřinové lepidlo Klebfix - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Vteřinové lepidlo Klebfix

Pro lepení kovů, plastů a pryžových dílů mezi sebou i k dalším materiálům během několika sekund

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
Praktický speciální uzávěr


  • Přesné dávkování

  • Hroty se nezanášejí


Lepí během několika sekund


  • Umožňuje okamžitě další zpracování

  • Rychlé opravy

  • Jednoduchá konstrukce bez dalšího zpevnění


Vysoká odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům



Bez obsahu rozpouštědel a silikonu

Doklad o plnění

Registrace NSF, třída P1, reg. č. 151993


Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou.

Upozornění
  • Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle.

  • Jsou-li povrchy příliš suché nebo kyselé, může to zpomalovat nebo zabránit zaschnutí lepidla, zatímco větší množství vlhkosti nebo zásaditost povrchů má naopak urychlující účinek.

  • Působením tlaku par tekutého lepidla a pomalého procesu tuhnutí se může kolem lepeného místa vyvinout bílá vrstva. Jedná se o tuhnoucí výpary lepidla. Lze je odstranit např. acetonem. Mějte ale na paměti, že lepené povrchy musí být též odolné vůči acetonu. Tomuto jevu lze zabránit nebo jej omezit šetrným používáním lepidla a dostatečným přísunem vzdušné vlhkosti a větrání na pracovišti.
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 v 1
Klebfix
4-in-1
Aplikace
štětcem
Klebfix
GAN
Klebfix
2K
KovHliník ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Kabel
Nerezová ocel
Měď
Mosaz
Ocel/železo
Zinek
PlastABS
GFK⚫1
EPDM
Pryž
Tuhé pěny⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polykarbonát = PC
Polystyren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikon⚫1
Polystyren⚫1⚫1
Lakované povrchyLakované povrchy
Dřevo a dřevěné materiályDřevo (MDF, dřevotříska)
Vrstvené desky
(Resopal, Ultrapas)
Dekorativní panely
Korek
Kámen a stavební materiályBeton
Asfaltové povrchy
Pórobeton, sádra, sádrokarton
Syntetický kámen (Corian, Varicor)
HPL
Přírodní kámen (mramor, žula)⚫1
Kámen
Cementovláknité desky
JinéSmalt⚫1
Sklo
Skelná vlákna
Zrcátko⚫1
Porcelán, keramika, dlaždice
Papír
Lepenka
Tkanina
Kůže
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090

Registrace NSF, třída P1, reg. č. 151993


Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!