Rovná zadní strana pro přenášení na straně, aniž by kyblík narážel do nohy nebo se rozlíval obsah
Se zvýšenou základnou a extra rukojetí v blízkosti základny
- Spolehlivé vyklápění
- Také pro umístění horkých kapalin na všechny povrchy
- Stabilní a pevný úchop
Vnitřní měřicí stupnice
Suroviny vyhovující FDA
- Vhodné i pro použití v potravinářských provozech
- Splňuje halal požadavky
Jedinečné, hygienické provedení pro snadné čištění a údržbu
- Vypouštěcí otvory zabraňují hromadění vody během čištění a skladování
- Pro použití v myčce (max. 93 °C)
- Možnost sterilizace v autoklávu (max. 121 °C)
Plně barvené a dostupné v 5 různých barvách, různé barvy snižují riziko křížové kontaminace
Bez obsahu ftalátů
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Viz technické údaje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!