Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Lakovací ochranný kryt Würth Mask
Lakovací ochranný kryt Würth Mask - 1
Lakovací ochranný kryt Würth Mask - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lakovací ochranný kryt Würth Mask

PE fólie pro ochranu nenatíraných povrchů při lakování
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
Drží na nátěru


Zbytky barvy a sprejů přilnou k fólii. To eliminuje nežádoucí vlivy a poškození nátěru



Průhledný


Při řezání jsou dobře vidět obrysy



Uzavřené mikropóry


  • Vodotěsný

  • Zaručená 100% nepropustnost barev (nehrozí pronikání barvy)


Odolný vůči natržení, vysoce ohebný


  • Velká únosnost

  • Velmi snadná úprava podle potřeby


Nabitý statickou elektřinou


  • Fólie automaticky přilne k předmětu

  • Váže prach a nečistoty


Zbytková vlhkost na podkladu nevytváří skvrny



Würth Mask je světle šedá/průhledná fólie s uzavřenými mikropóry, která nezanechává žádné skvrny ani v případě zbytkové vlhkosti na povrchu vozidla

Výše uvedené pokyny pro aplikaci jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech. Doporučujeme, abyste před použitím výrobku provedli vlastní testy. Z důvodu velké rozmanitosti způsobů použití a podmínek při skladování a aplikaci nemůžeme zaručit konkrétní výsledek aplikace. Neneseme právní odpovědnost za rady nebo technické údaje poskytnuté naší bezplatnou zákaznickou linkou, s výjimkou případů, kdy je poradenská služba a/nebo technická informace součástí našeho smluvního závazku nebo zaměstnanec oddělení zákaznických služeb jednal svévolně či úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů a vyhrazujeme si právo provádět jejich technické změny nebo vylepšení.