Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na ocel/nerezovou ocel
S patentovaným tvarem a uspořádáním segmentu. Extrémně dlouhá životnost a zároveň velmi účinný úběr materiálu. Vhodný zejména na broušení hran
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro ruční broušení elektrickými a pneumatickými bruskami
Max. obvodová rychlost 80 m/s
Neobsahuje železo, chlor ani síru (≤ 0.1%)
Odolná brusná tkanina s přídavnou aktivní brusnou svrchní vrstvou (povlak Topsize)
Odolný nosný kotouč ze skelné tkaniny
Nový patentovaný tvar a uspořádání segmentu
- Vydrží až čtyřikrát déle než běžné lamelové kotouče a nabízí velmi vysoký úběr
- Ideální využití brusných lamel
- Účinnější využití brusných zrn
- Více než 70 % brusného materiálu je umístěno na vnější části nosného kotouče
Účinná brusná tkanina (zirkon-hliník s aktivní krycí brusnou vrstvou)
- Velmi dlouhá životnost
- Velmi vysoká míra úběru materiálu
- Velmi chladné broušení
- Nedochází k odbarvení materiálu
Minimální vibrace v porovnání s běžnými brusnými kotouči
- Zabraňuje „nemoci bílých prstů“
- Nenáročné na stroje
Při práci používejte vhodné ochranné prostředky, např. ochranné brýle, rukavice, pracovní obuv a masku proti prachu. Při broušení vždy používejte vhodný ochranný oděv. Při použití poškozeného kotouče hrozí úraz. Používejte pouze nepoškozené kotouče. Nepřekračujte maximální přípustnou obvodovou rychlost.
Čisté a správné skladování kotoučů
Suché místo při pokojové teplotě +20 °C
Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 13743 a normy OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)
Ideální na zpracování oceli, nerezové oceli a hliníku
- Slouží k broušení povrchů a hran, orovnávání a vyhlazování, odstraňování otřepů a obrábění svarů.
- Běžné konstrukční oceli, vysokopevnostní konstrukční oceli, stavební oceli, nástrojové oceli, kalené oceli
- Plechy z nerezové oceli, nelegované nerezové oceli, legované a vysoce legované oceli, ušlechtilé a kyselinovzdorné oceli, niklované oceli
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!