Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na nerezovou ocel
Se speciálně zapouzdřenými aktivními keramickými brusnými zrny určenými speciálně na nerezové a vysoce legované oceli
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro ruční broušení elektrickými a pneumatickými úhlovými bruskami.
Max. obvodová rychlost 80 m/s
Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
Vysoce účinná brusná tkanina (odolná polyesterová tkanina) s přídavnou aktivní brusnou vrstvou (povlak Topsize)
Speciálně potažená keramická aktivní brusná zrna
Robustní podkladový kotouč ze skelného vlákna
Ve srovnání s běžnými lamelovými kotouči:
- Až čtyřikrát delší životnost
- Mimořádně vysoký úběrový výkon
- Jemnější a rovnoměrnější kvalita povrchu
Účinná brusná tkanina (keramická brusná zrna s aktivní brusnou vrstvou)
- Velmi dlouhá životnost
- Mimořádně vysoký úběrový výkon
- Extrémně nízká teplota při broušení
- Nedochází k odbarvení materiálu
- Samoostření
Při práci používejte vhodné ochranné prostředky, např. ochranné brýle, rukavice, pracovní obuv a masku proti prachu. Při broušení vždy používejte vhodný ochranný oděv. Při použití poškozeného kotouče hrozí úraz. Používejte pouze nepoškozené kotouče. Nepřekračujte maximální přípustnou obvodovou rychlost.
Pro ruční broušení elektrickými a pneumatickými úhlovými bruskami.
Čisté a správné skladování kotoučů
Suché místo při pokojové teplotě +20 °C
Splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky evropské normy EN 13743 a organizace OSA (Organization for Safety of Grinding Tools).
Ideální pro obrábění nerezové oceli, vysoce legované oceli, slitin niklu a slitin titanu
Plechy z nerezové oceli, nelegované nerezové oceli, legované a vysoce legované oceli, ušlechtilé a kyselinovzdorné oceli, niklované oceli
Slouží k broušení povrchů a hran, orovnávání a vyhlazování, odstraňování otřepů a obrábění svarů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!