Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Lamelový brusný kotouč na nerezovou ocel

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lamelový brusný kotouč na nerezovou ocel

Zirkon-hliník, vhodný zejména na obrábění nerezové oceli

Přečíst popis položky

Dostupné v 21 designech
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
Pro ruční broušení elektrickými a pneumatickými úhlovými bruskami



Max. obvodová rychlost 80 m/s



Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)



Robustní tkanina z polyesteru a bavlny



Podložný kotouč ze skelné tkaniny



Brusná tkanina (zirkon-hliník)


  • Dlouhá životnost

  • Vysoký úběrový výkon

  • Samoostření
Upozornění

Při práci používejte vhodné ochranné prostředky, např. ochranné brýle, rukavice, pracovní obuv a masku proti prachu. Při broušení vždy používejte vhodný ochranný oděv. Při použití poškozeného kotouče hrozí úraz. Používejte pouze nepoškozené kotouče. Nepřekračujte maximální přípustnou obvodovou rychlost.



Čisté a správné skladování kotoučů


Suché místo při pokojové teplotě +20 °C

Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 13743 a normy OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)