Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Laserový měřič vzdálenosti WDM 3-19
Praktické, lehké a velmi přesné měřidlo pro měření délky a výpočet plochy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesnost měření +/- 1,5 mm na celý měřicí rozsah 0,2–100 m
Snadný odečet
Velký podsvícený 3řádkový displej
Ochrana před nárazy
Zvláště silné měkké díly
Detekuje správné polohy měření
Výklopná měřicí klapka
Údaje a obrázky lze pomocí aplikace přenášet do tabletu nebo smartphonu se systémem Android/iOS
Inteligentní funkce Bluetooth
Automatická detekce konce
Není nutné zdlouhavé nastavování
Rozsah dodávky:
- 2x 1,5V baterie AAA
- Textilní ochranné pouzdro
- Návod k obsluze na CD
Laserový měřič vzdálenosti WDM 3–19 splňuje požadavky nové normy ISO 1633-1.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!