Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Laserový měřič vzdálenosti WDM 6-22
Praktický a vysoce přesný laserový dálkoměr s funkcí Bluetooth a funkcí digitální vodováhy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Intuitivní ovládání
- Snadno čitelný v jakékoli poloze: s vestavěným gyroskopem lze obrazovku otáčet v libovolném směru
- Snadné použití díky grafické navigaci v nabídce na barevném displeji
- Jednoduše přenášejte data měření automaticky do preferovaného softwaru, jako je Word nebo Excel, pomocí chytré funkce Bluetooth podle potřeby
- Zařízení lze připojit k tabletu, počítači nebo chytrému telefonu
- Robustní a kompaktní zařízení je vybaveno stupněm krytí IP54 proti prachu a stříkající vodě, takže snadno zvládne i ty nejnáročnější podmínky
Přesné měření
- Snadné měření z drážek nebo rohů pomocí prodlouženého 50mm koncového dílu
- Nepřímé, přesné měření pomocí 1/4" mosazného stativu
Široká škála možností měření
- 360° sklonoměr pro možnosti nepřímého měření, jako je například digitální vodováha
- Jednorázové měření vzdálenosti, kontinuální měření, min./max měření, plocha, objem, pevný úhel, trojúhelníková oblast, nepřímá vodorovná vzdálenost, měření sklonu, Pythagorova trojka, funkce vymezování, časovač, sčítání, odčítání, funkce malíř (plocha s částečným měřením), paměť, osobní oblíbené volby
Obsah dodávky
- 2 x 1,5 AA baterie LiFe
- Textilní ochranné pouzdro
- Průvodce rychlým startem
- Bezpečnostní příručka
Dálkoměr lze použít pro různé měřicí úkoly, což z něj činí ideální volbu pro měření ve stavebních projektech, renovacích, řízení budov, terénních úprav nebo geodetických pracích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!