Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Laserový měřič vzdálenosti WDM 6-22
Vysoce přesný laserový dálkoměr s funkcí Bluetooth ® a digitální vodováhy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Intuitivní ovládání a snadné čtení z jakékoliv pozice
- Díky grafické navigaci v nabídce barevného displeje je použití dálkoměru jednoduché
- Díky vestavěnému gyroskopu se obrazovka otáčí ve všech směrech
Snadný přenos dat
- Chytrá funkce Bluetooth® umožňuje automaticky přenášet data z každého měření do preferované softwarové aplikace, jako je Word nebo Excel
- Laserový dálkoměr se připojuje ke spárovaným zařízením, jako jsou tablety, počítače nebo chytré telefony
Robustní, kompaktní a praktické zařízení
- Díky stupni krytí IP54 je přístroj chráněn proti dešti a prachu
Snadné měření z drážek a rohů a přesné měření ze stativu
- Prodloužený koncový díl o průměru 50 mm lze měřit také z drážek nebo rohů
- Nepřímé měření lze provádět přesně díky 1/4palcovému mosaznému stativu
Další měřicí doplňky
- Senzor se sklonem 360° umožňuje další možnosti nepřímého měření, jako je například digitální vodováha
Funkce
- Jednorázové měření vzdálenosti, kontinuální měření, min./max měření, plocha, objem, pevný úhel, trojúhelníková oblast, nepřímá vodorovná vzdálenost, měření sklonu, Pythagorova trojka, funkce vymezování, časovač, sčítání, odčítání, funkce malíř (plocha s částečným měřením), paměť, osobní oblíbené volby
Obsah dodávky
- 2 x 1,5 AA baterie LiFe
- Textilní ochranné pouzdro
- Průvodce rychlým startem
- Bezpečnostní příručka
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!